Beli speker aktif di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp129.900

    Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Isi dalam Box :1 unit speaker MOVI.41 pcs remote 1 pcs cable aux1 pcs cable charger1 pcs buku petunjuk dan kartu garansi
  2. Sharp Active Speaker Wooden Walnut Design (Speaker Aktif)
    Mulai

    Rp769.900

    Sharp Active Speaker Wooden Walnut Design (Speaker Aktif)
    atribut:
    • Speaker Type: 2-way speaker system
    • Amplifier System: No
    • Bass: Yes
    • Treble: Yes
    • Mic Control: Mic Volume, ECHO
    • Model : Active Speaker Wooden Walnut Design
    • Power Supply (V-Hz): AC 220-50/60
    • Tweeter (inch): 1
  3. Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp769.900

    Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Bluetooth Speaker Multimedia Audio, dengan konektivitas lengkap (USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input) dan suara berkualitas khas Polytron dilengkapi fitur Bazzoke agar bass semakin mantap. Kualitas suara tidak perlu diragukan lagi, Polytron Rajanya Audio.
  4. Sanken Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanken Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken SMM-1000BU merupakan speaker aktif stereo dengan teknologi bluetooth, memudahkan memutar lagu kesukaan dan dapat diputar tanpa harus menghubungkan kabel
    atribut:
    • Input Audio: Radio / USB / MMC Card / Bluetooth
    • Frequency (Hz): 40-20
    • AC Input (V/Hz): 220-240/50
    • In Package: None
  5. UNITECH Speaker Kabel Echo
    Mulai

    Rp85.900

    UNITECH Speaker Kabel Echo
    Deskripsi:
    - Tipe Echo Wave series- Bass mantap dan suara jernih- Model simpel dan elegan- Bisa dipakai untuk main game atau dengar musik- Dilengkapi dengan lampu LED RGB - Speaker menggunakan colokan Aux 3.5mm- USB port untuk power speaker- Bisa digunakan untuk semua device yang menggunakan colokan aux 3.5mm- Plug and play- Dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan volume speaker- Colokan USB berfungsi sebagai power untuk speaker
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.2
    • Color: Hitam
    • Distortion (kHz): 80-20K ±1%
    • Frequency Response (Hz): 20 to 20K
    • Maximum Power (W): 3.5
    • Power (V): USB 5 DC
    • SN Ratio (dB): >58
    • Speaker Diameter (mm): 52
    • Speaker Impedance (ohm): 4
    • Speaker Power (W): 3 x2
    • Speaker System: Speaker 2.0
  6. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  7. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  8. JBL Bluetooth Speaker
    Mulai

    Rp6.699.900

  9. JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp529.900

    JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
    atribut:
    • Waterproof: Yes
    • Bluetooth: Yes
    • Charging Cable: Yes
    • Wireless: Yes
    • Rechargable Battery: Yes
  10. OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES Electric Industry Rc Network Capacitor
    Mulai

    Rp49.900

    OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES Electric Industry Rc Network Capacitor
    atribut:
    • Length (mm): 6, 16
    • Voltage (V): AC275
    • Type of Sign: Through hole
    • Capacitance (nF): 10
    • Capacity Tolerance (%): [Electrostatic] ± 20
    • Dimensions (mm): 16x6x13.5
    • Number of elements: 1
    • Operating Temperature (°C): -40
    • Resistance (ohm): 120
    • Resistance Tolerance (%): ±30
  11. TOA Subwoofer System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TOA Subwoofer System (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    The Z-120BFB is a compact, indoor-use subwoofer system employing a high-power 30 cm (12") woofer. It is designed for use in conjunction with TOA's Z-5-HX2 series or other full range speakers, and is particularly ideal for reproducing dynamic low-frequency sound for both permanent and temporary installations.
    atribut:
    • Impedance (ohm): 8
Daftar Harga speker aktif Terbaru October 2026
Niko Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp129.900
Sharp Active Speaker Wooden Walnut Design (Speaker Aktif)Rp769.900
Polytron Speaker (Pengeras Suara)Rp769.900
Sanken Speaker (Pengeras Suara)Rp999.900
UNITECH Speaker Kabel EchoRp85.900
Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp2.799.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp2.199.900
JBL Bluetooth SpeakerRp6.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)